STREAMLIGHT 88860 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm Max. Kimenet, fekete | CH6MZR 484R24

STREAMLIGHT 88860 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm max. Kimenet, fekete

Tétel: CH6MZR Típus: 88860Kereszthivatkozás: 484R24
€132.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium fém
Sugár távolsága297 / 195 / 72m
TestszínFekete
Test Dia.1"
test anyagaNejlon
Cseppértékelés3m
Zseblámpa sugár típusaSpot
Zseblámpa fokozatTaktikai
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz5.9 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens600/260/35 lm
Lumen-tartomány450–750 lm
Maximális lumen teljesítmény600 lm
Az elemek száma2
Kimeneti módStrobe
Csúcsugár intenzitása22000/9500/1300
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon2.8 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusNyomja meg a gombot farok
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel5.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€254.34
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€391.81
STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83 25300NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€188.93
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€201.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88860 Taktikai LED kézi zseblámpa, nylon, 600 lm max. Kimenet, fekete
€132.53 /Mértékegység