STREAMLIGHT 88105 Taktikai Zseblámpa Led Fekete 160 L | AC3ECN 2RVP1

STREAMLIGHT 88105 Led taktikai zseblámpa 160 L

Tétel: AC3ECN Típus: 88105Kereszthivatkozás: 2RVP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaktikai zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3.5 XNUMX óra.
akkumulátor méreteCR123A
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínFekete
Test Dia.1.25 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény9000
Átmérő1.25 "
Cseppértékelés3m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama20K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5.375 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény160 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens120
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény160
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása9000cd
Futási idő magas beállításon3.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel4.7 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCseppértékelésAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszLens AnyagFényteljesítményÁr
STREAMLIGHT 88700 Taktikai Zseblámpa Led Fekete 160 L | AC3ECP 2RVP2 887002m3.5 XNUMX óra.CR123ANem Meghatározott100K óra.6.625 "Polikarbonát160 lm-
ajánlatkérés
STREAMLIGHT 85010 Taktikai Zseblámpa Led Fekete 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 XNUMX óra.CR123ANem Meghatározott50K óra.5.75 "Polikarbonát160 lm€132.86
STREAMLIGHT 88047 Taktikai zseblámpa Led 123a fekete | AF9NRP 30KA24 880471m2 XNUMX óra.123A1m50K óra.7 7 / 64 "Üveg1100 lm€170.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 88105 Led taktikai zseblámpa 160 L