Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 76113 Ipari LED kézi zseblámpa, nylon, max. Kimenet 485 lm, fekete | CH6MQY 484R15

STREAMLIGHT 76113 Ipari LED kézi zseblámpa, nylon, max. Kimenet 485 lm, fekete

Raktáron
Cikkszám: CH6MQY Típus: 76113Kereszthivatkozás: 484R15
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
€366.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Az akkumulátor égési ideje3/5.5/10 óra.
akkumulátor méreteSzabadalmazott
Akkumulátor típusNiMH
Sugár távolsága335 / 237 / 12m
TestszínFekete
Test Dia.1.21 "
test anyagaNejlon
Cseppértékelés3m
Zseblámpa sugár típusaSpot
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz8.07 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens485/240/120 lm
Lumen-tartomány450–750 lm
Maximális lumen teljesítmény485 lm
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása28000/14000/7000
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon3 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel11.5 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€230.02
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€230.98
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€265.55
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€411.74
STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83 25300NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€207.68
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€215.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 76113 Ipari LED kézi zseblámpa, nylon, max. Kimenet 485 lm, fekete
€366.87 /Mértékegység