Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 44941 általános célú lámpás LED barna | AH6ZTN 36MU58

STREAMLIGHT 44941 Általános célú lámpás LED barna

Raktáron
Cikkszám: AH6ZTN Típus: 44941Kereszthivatkozás: 36MU58
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
€86.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpás
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje7/15.5/37/192/288 hr.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
TestszínCserez
test anyagaMűanyag
Cseppértékelés2.0m
Zseblámpa fokozatÁltalános rendeltetésű
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5.44 "
Lens AnyagMűanyag
Fénykimeneti módokMagas / közepes / alacsony
Lumens200 / 100 / 50 / 7
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény200
Az elemek száma3
Futási idő magas beállításon7 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel8.80 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa fokozatElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeHosszLens AnyagFénykimeneti módokLumensLumen-tartományÁr
STREAMLIGHT 45661 újratölthető lámpás Led narancssárga/fekete | AF6QLY 20AT87 45661TaktikaiIgen2/4/8 óra.12 5 / 16 "PolikarbonátMagas, közepes, alacsony3600 magas / 2400 közepes / 1200 alacsony750-nél nagyobb€1,318.91
STREAMLIGHT 45871 Lámpa, LED, műanyag, maximális lumen fényteljesítmény 540, sárga, 11.50 hüvelyk | CD3XZN 23X774 45871TaktikaiIgen7/15 óra.11.5 "MűanyagMagas alacsony540/330450 a 750€624.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 44941 Általános célú lámpás LED barna
€86.60 /Mértékegység