Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUSS NF2142D181 Tűreszelő Swiss Square 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FLG 31LY25

STRAUSS NF2142D181 Tűreszelő, svájci négyzet 5-1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH3FLG Típus: NF2142D181Kereszthivatkozás: 31LY25

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűfájl
Kivágás típusaDurva
Átmérő3 / 32 "
élekUn Cut
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Hossz5.5 "
MintásSvájci
Profil névNégyzet
Profil alakjaNégyzet
Vastagság3 / 32 "
Szélesség3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)0.41
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőProfil alakjaVastagságSzélességÁr
STRAUSS NF2102TD126 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Sima13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€56.20
STRAUSS NF2102TD91 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Sima13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€55.33
STRAUSS NF2102TD181 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Durva13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€54.28
STRAUSS NF2192D126 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Diamond Grit3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€49.80
STRAUSS NF2192D91 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Sima3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€51.62
STRAUSS NF2192D181 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Durva3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€50.57
STRAUSS NF2112D126 Tűreszelő Swiss Egyenlő 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Sima13 / 64 "Négyszögletes3 / 64 "13 / 64 "€50.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUSS NF2142D181 Tűreszelő, svájci négyzet 5-1/2 hüvelykes hosszúság
€51.78 /Mértékegység