Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUSS NF2132D126 tűreszelő svájci háromszög 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FLH 31LY26

STRAUSS NF2132D126 tűreszelő, svájci háromszög, 5-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3FLH Típus: NF2132D126Kereszthivatkozás: 31LY26

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€47.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűfájl
Kivágás típusaDiamond Grit
Átmérő5 / 32 "
élekUn Cut
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Hossz5.5 "
MintásSvájci
Profil névHárom tér
Profil alakjaHáromszögű
Vastagság5 / 32 "
Szélesség5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0082
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)0.41
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőProfil alakjaVastagságSzélességÁr
STRAUSS NF2102TD126 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Sima13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€50.57
STRAUSS NF2102TD91 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Sima13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€49.33
STRAUSS NF2102TD181 Tűreszelő Swiss Barrette 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Durva13 / 64 "Trapéz alakú1 / 16 "3 / 16 "€46.55
STRAUSS NF2192D126 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Diamond Grit3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€48.88
STRAUSS NF2192D91 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Sima3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€46.61
STRAUSS NF2192D181 Tűreszelő Swiss Crossing 5-1/2 hüvelyk hosszúság | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Durva3 / 16 "Dupla pont ovális3 / 32 "3 / 16 "€46.44
STRAUSS NF2112D126 Tűreszelő Swiss Egyenlő 5-1/2 hüvelykes hosszúság | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Sima13 / 64 "Négyszögletes3 / 64 "13 / 64 "€48.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUSS NF2132D126 tűreszelő, svájci háromszög, 5-1/2 hüvelykes
€47.57 /Mértékegység