Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJU 31LX62

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss, 8-21/32 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH3FJU Típus: HB2602D126Kereszthivatkozás: 31LX62
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
€172.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHabilis fájl
Kivágás típusaDiamond Grit
Átmérő31 / 64 "
élekUn Cut
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaRound
Hossz8 21 / 32 "
MintásSvájci
Profil névFél kör
Profil alakjaFél kör
Vastagság5 / 32 "
Szélesség31 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)2.95
Hajószélesség (cm)0.97
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőProfil alakjaVastagságSzélességÁr
STRAUSS HB2601D126 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJQ 31LX59 HB2601D126Diamond Grit13 / 32 "Négyszögletes7 / 64 "13 / 32 "€156.83
STRAUSS HB2601D91 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJR 31LX60 HB2601D91Sima13 / 32 "Négyszögletes7 / 64 "13 / 32 "€152.51
STRAUSS HB2601D181 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Durva13 / 32 "Négyszögletes7 / 64 "13 / 32 "€161.41
STRAUSS HB2602D91 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJV 31LX63 HB2602D91Sima31 / 64 "Fél kör5 / 32 "31 / 64 "€155.21
STRAUSS HB2602D181 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Durva31 / 64 "Fél kör5 / 32 "31 / 64 "€158.59
STRAUSS HB2610D126 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Diamond Grit17 / 64 "Round17 / 64 "17 / 64 "€116.39
STRAUSS HB2610D91 Habilis File Swiss 8-21/32 hüvelykes hosszúság | AH3FJY 31LX66 HB2610D91Sima17 / 64 "Round17 / 64 "17 / 64 "€115.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUSS HB2602D126 Habilis File Swiss, 8-21/32 hüvelykes hosszúság
€172.13 /Mértékegység