Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVC-2009-PK csőjelölő _____volt 1-1/4in. És Kisebb Pk5 | AF6BYP 9WEN0

STRANCO INC CVC-2009-PK Pipe Marker _____volts 1-1/4in. And Smaller Pk5

Raktáron
Tétel: AF6BYP Modell: CVC-2009-PKKereszthivatkozás: 9WEN0
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
€7.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1 / 4 "és kisebb
Magasság1 / 2 "
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként18
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVA-2009-PK csőjelölő ____volt narancssárga 3 hüvelyk és nagyobb Pk5 | AF3PPW 8AKZ4 CVA-2009-PK3 "és nagyobb2.25 "12.25 "€7.87
STRANCO INC CVB-2009-PK csőjelölő ____volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk Pk5 | AF3PPX 8AKZ5 CVB-2009-PK-1.125 "41.12 "€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVC-2009-PK Pipe Marker _____volts 1-1/4in. And Smaller Pk5
€7.87 /Mértékegység