Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVA-1069-PK csőjelölő 13800 Volt 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5 | AF6BXT 9WE79

STRANCO INC CVA-1069-PK csőjelölő 13800 Volt 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5

Raktáron
Tétel: AF6BXT Modell: CVA-1069-PKKereszthivatkozás: 9WE79

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz3 "és nagyobb
Magasság2.25 "
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.3
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVB-1069-PK csőjelölő 13800 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€29.44
STRANCO INC CVC-1069-PK csőjelölő 13 800 volttól 1-1/4 hüvelykig - 5 db-os csomag | AF3PPV 8AKZ0 CVC-1069-PK1-1 / 4 "és kisebb1 / 2 "181 / 2 "€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVA-1069-PK csőjelölő 13800 Volt 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5
€29.44 /Mértékegység