Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 430405 reteszelő kapcsoló | AA3WAE 11W959

STENS 430405 Reteszelő kapcsoló

Raktáron
Tétel: AA3WAE Típus: 430405Kereszthivatkozás: 11W959

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
típusPozíciók: 2; Terminálok: 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536507000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
STENS 430409 Reteszelő kapcsoló | AA3WAF 11W960 430409Pozíciók: 2; Terminálok: 2-
ajánlatkérés
STENS 430686 Reteszelő kapcsoló | AA3WAV 11W973 430686Pozíciók: 2; Terminálok: 4€24.99
STENS 430702 Reteszelő kapcsoló | AA3WAY 11W976 430702Pozíciók: 2; Terminálok: 4€28.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 430405 Reteszelő kapcsoló
€16.93 /Mértékegység