Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 125112 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk | AA4MTV 12U853

STENS 125112 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4MTV Típus: 125112Kereszthivatkozás: 12U853

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-sapka mérővel
ÁtmérőID 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8708406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
STENS 125120 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk | AA4MTW 12U854 125120-€36.43
STENS 125260 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk | AA4MUD 12U861 1252605 "tartálymélység€47.21
STENS 125352 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk | AA4MUE 12U863 1253526-1 / 2 "tartálymélység€49.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 125112 Üzemanyag-sapka mérőazonosítóval 2 hüvelyk
€47.77 /Mértékegység