Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 125033 Üzemanyagfedél Id 2 hüvelyk | AA4MTL 12U845

STENS 125033 Üzemanyag-sapka azonosító 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4MTL Típus: 125033Kereszthivatkozás: 12U845

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzin sapka
ÁtmérőID 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8433901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STENS 125179 Üzemanyagfedél Id 2 hüvelyk | AA4MUA 12U858 125179€19.71
STENS 125223 Üzemanyagfedél Id 2 hüvelyk | AA4MUB 12U859 125223€16.31
STENS 125364 Üzemanyagfedél Id 2 hüvelyk | AA4MUF 12U864 125364€20.55
STENS 125368 Üzemanyagfedél Id 2 hüvelyk | AA4MUG 12U865 125368€22.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 125033 Üzemanyag-sapka azonosító 2 hüvelyk
€31.54 /Mértékegység