Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 100750 Előszűrő | AA4MPJ 12U763

STENS 100750 Előszűrő

Raktáron
Tétel: AA4MPJ Típus: 100750Kereszthivatkozás: 12U763

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
STENS 100056 Előszűrő | AA4MMG 12U715 100056---
ajánlatkérés
STENS 100168 Előszűrő | AA4MMV 12U727 100168---
ajánlatkérés
STENS 100176 Előszűrő | AA4MMW 12U728 100176---
ajánlatkérés
STENS 100192 Előszűrő | AA4MMY 12U730 100192---
ajánlatkérés
STENS 100219 Előszűrő | AA4MNA 12U732 100219--€4.78
STENS 100226 Előszűrő | AA4MNC 12U734 100226---
ajánlatkérés
STENS 100227 Előszűrő | AA4MND 12U735 100227---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 100750 Előszűrő
€5.89 /Mértékegység