Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.108.0063 Parallel Key C45K Steel 10 X 8 X 63Mm, 25PK | AH7XMP 38DX53

GRAINGER M39250.108.0063 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 63 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XMP Típus: M39250.108.0063Kereszthivatkozás: 38DX53

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€118.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz63mm
AnyagC45K acél
Méret10 x 8 x 63mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.108.0063 C45K párhuzamos kulcsos acél 10 x 8 x 63 mm, 25 PK
€118.71 /csomag