STENS 100446 Előszűrő | AA4MNL 12U742

STENS 100446 Előszűrő

Tétel: AA4MNL Típus: 100446Kereszthivatkozás: 12U742

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
STENS 100056 Előszűrő | AA4MMG 12U715 100056---
ajánlatkérés
STENS 100168 Előszűrő | AA4MMV 12U727 100168---
ajánlatkérés
STENS 100176 Előszűrő | AA4MMW 12U728 100176---
ajánlatkérés
STENS 100192 Előszűrő | AA4MMY 12U730 100192---
ajánlatkérés
STENS 100219 Előszűrő | AA4MNA 12U732 100219--€4.78
STENS 100226 Előszűrő | AA4MNC 12U734 100226---
ajánlatkérés
STENS 100227 Előszűrő | AA4MND 12U735 100227---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 100446 Előszűrő