Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER E10T2A81S4G1 perisztaltikus adagoló időzítő szivattyú 5 Gpd AC7LQG 38M003

STENNER E10T2A81S4G1 Perisztaltikus adagoló időzítő szivattyú 5 Gpd

Raktáron
Tétel: AC7LQG Model: E10T2A81S4G1Kereszthivatkozás: 38M003

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€684.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProgramozható adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
cc / Min.13.1
TeljesítésUL, cUL
Vezetékhossz10 láb.
Fej és szerelvényPolikarbonát
Magasság5 13 / 16 "
Hz60
Hossz5 5 / 16 "
Max. Folyam0.21 GPH
Max. Áramlási sebesség0.21 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Viszkozitás100 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség.003 GPD
Motor fordulatszám18
A hírcsatornák száma1
Tápkábel10 Ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 5%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
CsőanyagSantoprén
típusProgramozható, arányos
Feszültség120
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Kompakt, gazdaságos perisztaltikus szivattyú beépített 24 órás órával és 24 programozható eseményrel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER E10T2A81S4G1 Perisztaltikus adagoló időzítő szivattyú 5 Gpd
€684.12 /Mértékegység