Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEINER 0224K-2X TIG WeldingGloves, KevlarRLined, 2XL, PR, Straight Thumb, Gauntlet Cuff | CU4QBL 62XU77

Steiner Industries 0224K-2X TIG WeldingGloves, KevlarRLined, 2XL, PR, Straight Thumb, Gauntlet Cuff

Raktáron
Cikkszám: CU4QBL Típus: 0224K-2XKereszthivatkozás: 62XU77

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Steiner Industries 0224K-2X TIG WeldingGloves, KevlarRLined, 2XL, PR, Straight Thumb, Gauntlet Cuff
€58.59 /csomag