STEELMAX SM-D1-230 hordozható mágneses fúró 230V DCB1-9/16 hüvelykes | AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 hordozható mágneses fúró 230 V DCB1-9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4NGV Modell: SM-D1-230Kereszthivatkozás: 35DT79

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,690.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt mágneses fúrógép
erősítők4.5
Kapacitás acél2"
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Mágneses típusESB mágneses mező alakvezérléssel
Motoros HP1.20
Nincs terhelés RPMVáltozó
Teljes magasság12.5 "
MegfordíthatóNem
Orsó kúpos3 / 4 "
Szerszám hossza10.5 "
Szerszám súlya22.0 font
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7008
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országPL

Termék részletek:

    • Fúróút: 2-3 / 4 "
    • Fúrási pont nyomása: változó
    • Fúrás a központba az alaptól: 1-9 / 16 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEELMAX SM-D1-230 hordozható mágneses fúró 230 V DCB1-9/16 hüvelykes
€1,690.91 /Mértékegység