A Stearns 105603100BQF fék ideális ipari gépekhez, hogy szabályozott leállítást és forgó alkatrészek tartását biztosítsa, biztosítva a biztonságot és a működési vezérlést a gyártó, bányászat és építőiparban. Ez a Stearns fék biztosítja, hogy a nehéz gépek ellenőrzött leállást kapjanak, megelőzve a baleseteket és a berendezés károsodását.
Jellemzők:
- 10 lb-ft névleges statikus nyomatékot kínál, megbízható megállítási és tartási képességet biztosítva az ipari alkalmazásokban.
- Ez a fék vízszintes rögzítéssel rendelkezik, így könnyen beépíthető a berendezésekbe.
- NEMA2 házzal rendelkezik, amely védelmet és tartósságot kínál beltéri környezetben.
- Ennek a féknek az agyfurat átmérője 5/8 hüvelyk, ami lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a forgó alkatrészekhez.
- Tartalmaz egy elülső csúszókioldó mechanizmust, amely gyors és hozzáférhető módot biztosít a fék kioldására.
- Ez a fék 60 Hz és 50 Hz tekercsfrekvencián működik.
- Alumíniumból készült véglappal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a szilárdságot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A golyóscsapok automatizálhatók vagy működtethetők?
V. Igen, a golyóscsapok automatizálhatók elektromos, pneumatikus vagy hidraulikus működtetők hozzáadásával. A vezérlők ezen kiegészítése lehetővé teszi az ipari folyamatok távvezérlését és automatizálását.
K. Hogyan szerelhetem be ezt a Stearns 105603100BQF féket?
A.
- Helyezze a féket a kívánt rögzítési helyre, a berendezés tengelyéhez vagy forgó alkatrészéhez igazítva.
- Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően illeszkedik-e az illeszkedő alkatrészhez, hogy elkerülje az eltolódási problémákat.
- Biztonságosan rögzítse a féket a berendezéshez megfelelő csavarokkal, és kövesse a nyomaték specifikációit.
- Csatlakoztassa a fék elektromos vezetékeit az áramforráshoz, biztosítva a megfelelő feszültséget és frekvenciát.
- Alkalmazza az ajánlott kenést a mozgó alkatrészekre vagy csapágyakra a gyártó utasításai szerint.
- Végezzen próbaüzemet, hogy megbizonyosodjon a megfelelő kapcsolódásról és kioldásról, és ellenőrizze a rendellenes zajokat vagy rezgéseket.
K. Használhatom ezt a féket nedves vagy poros környezetben?
V. Ez a fék IP23-as burkolattal rendelkezik, amely védelmet nyújt a por és a víz ellen.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fék kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartoznak a terhelési követelmények, a működési környezet, a szerelési irány, az elektromos specifikációk, a válaszidő, a karbantartási igények, a vezérlőrendszerekkel való kompatibilitás, a biztonsági jellemzők, az alkalmazás típusa és a helyszűke.