Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL TDLR025H kézi béléseltávolító 1 hüvelykes | AA3FWF 11J966

START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 Inch

Raktáron
Tétel: AA3FWF Model: TDLR025HKereszthivatkozás: 11J966
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
€188.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi béléseltávolító
színekFekete
ÉpítésAcél és alumínium
Magméret3"
Max. Roll kívül Dia.4.75 "
Max. Szalag szélessége1"
Szalag szélessége0.25–1 ”
típusFogaskerékkel hajtott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8422309191
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMagasságTételHosszMax. Roll kívül Dia.Max. Szalag szélességeSzalag szélességeÁr
INDÍTÁS INTERNATIONAL TDLR050B szalagbetét-eltávolító használatához 6 hüvelykes. Külső átmérőjű szalag | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Szalagos béleltávolító11.25 "6"-2"€185.15
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Acél és műanyag11 "Szalagos béleltávolító8"10 "2"2"€732.23
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Acél és műanyag21 "Szalagos béleltávolító7.25 "15 "2"2"€541.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR025H Handheld Liner Remover 1 Inch
€188.32 /Mértékegység