START INTERNATIONAL TDLR050-15 Tape Liner Remover | AF7ECU 20XE10

START INTERNATIONAL TDLR050-15 ragasztószalag-eltávolító

Raktáron
Tétel: AF7ECU Modell: TDLR050-15Kereszthivatkozás: 20XE10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagos béleltávolító
színekFekete
ÉpítésAcél és műanyag
Mag átmérője3"
Magasság21 "
Hossz7.25 "
Max. Roll kívül Dia.15 "
Max. Szalag szélessége2"
TápellátásKézikönyv
Szalagos fékNem
Szalag szélessége2"
típusFogaskerékkel hajtott
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8422400002

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÉpítésMagasságTételHosszMax. Roll kívül Dia.Max. Szalag szélességeSzalag szélességeÁr
START INTERNATIONAL TDLR025H kézi béléseltávolító 1 hüvelykes | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Acél és alumínium-Kézi béléseltávolító-4.75 "1"0.25–1 ”€188.32
INDÍTÁS INTERNATIONAL TDLR050B szalagbetét-eltávolító használatához 6 hüvelykes. Külső átmérőjű szalag | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Szalagos béleltávolító11.25 "6"-2"€185.15
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Acél és műanyag11 "Szalagos béleltávolító8"10 "2"2"€732.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-15 ragasztószalag-eltávolító
€541.64 /Mértékegység