START INTERNATIONAL TDA150 Nagy teherbírású szalagadagoló 150mm | AA3FWB 11J959

START INTERNATIONAL TDA150 Nagy teherbírású szalagadagoló 150 mm

Raktáron
Tétel: AA3FWB Modell: TDA150Kereszthivatkozás: 11J959

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,818.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szalagadagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és alumínium
Mag átmérője3"
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza1.6–394 ”
Előtolás sebessége6.6 hüvelyk/sec.
Magasság14 "
Hossz10.25 "
Max. Roll kívül Dia.9"
Max. Szalag szélessége5 29 / 32 "
Szalag szállítási hossza1.60 "hogy 394"
Szalag szélessége0.25–5.9 ”
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8472909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszÁr
START INTERNATIONAL TDA150-M szalagadagoló memóriával 150mm | AA3FWC 11J960 TDA150-M1.6–394 ”6.6 hüvelyk/sec.14 "10.25 "€7,422.32
START INTERNATIONAL TDA150-NM szalag adagoló védőfóliához 150mm | AA3FWD 11J961 TDA150-NM1.6–394 ”-13 "10 "€7,610.20
START INTERNATIONAL TDA150-NS szalagadagoló 150 mm-es nagy tapadású szalagokhoz | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "€8,802.39
START INTERNATIONAL TDA150-FM elektromos széles szalagadagoló, 0.25 - 5.9 hüvelyk szalagszélesség, 1.6 - 394 hüvelyk vágott hossz | CM9GVN TDA150-FM1.6–394 ”13.2 hüvelyk/sec.14 "10.25 "€7,910.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150 Nagy teherbírású szalagadagoló 150 mm
€6,818.94 /Mértékegység