START INTERNATIONAL LDX6100 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk Hossz x 14 hüvelyk Szélesség | AF7ECR 20XE08

START INTERNATIONAL LDX6100 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 14 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF7ECR Modell: LDX6100Kereszthivatkozás: 20XE08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
Amper @ 50 Hz2A
Amper @ 60 Hz2.5A
színekFekete
Core Dia.1 "és 3"
Előtolás sebessége6.6 hüvelyk/sec.
Magasság14.5 "
Címke hossza0.50–6 ”
Hossz10.8 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–7 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás12 "
Feszültség110/115
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség13.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8422309120

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége (6.6 hüvelyk / másodperc)
    • Max. Címke hossza (6 ")
    • Max. Címke szélessége (7 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaFeszültségÁr
START INTERNATIONAL LDX6050 automatikus hosszú címkés adagoló 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,218.71
START INTERNATIONAL LDX6050C automatikus átlátszó címkeadagoló 13 hüvelyk szélesség | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,364.67
START INTERNATIONAL LDX6025 elektromos címkeadagoló, 0.25-7 hüvelyk bélésszélesség, 0.125-6 hüvelyk címkehossz | CH9KRH LDX6025--1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”100 / 120V€1,192.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6100 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 14 hüvelyk szélesség
€1,299.25 /Mértékegység