Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT T436.1XRL-1 mechanikus külső mikrométer, hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány, +/-0.0001 hüvelyk pontosság, lapos | CU4NVM 30A474

STARRETT T436.1XRL-1 Mechanical Outside Micrometer, Inch to Inch Range, +/-0.0001 Inch Accuracy, Flat

Raktáron
Tétel: CU4NVM Típus: T436.1XRL-1Kereszthivatkozás: 30A474
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
€387.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STARRETT T436.1XRL-2 mechanikus külső mikrométer, hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány, +/-0.0001 hüvelyk pontosság | CU4NUZ 30A476 T436.1XRL-2Külső mikrométer€444.92
STARRETT T436.1XRL-8 mechanikus külső mikrométer, hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány, +/-0.0001 hüvelyk pontosság | CU4NVJ 53VC92 T436.1XRL-8Külső mikrométer€769.38
STARRETT 444.1MXRL-25 mechanikus külső mikrométer, metrikus, mm-től 25 mm-ig terjedő tartomány, +/-0.002 mm pontosság, lapos | CU4NVP 53VC85 444.1MXRL-25Külső mikrométer€279.68
STARRETT 444.1MXRL-50 mechanikus külső mikrométer, metrikus, 25 mm-től 50 mm-ig terjedő tartomány, +/-0.002 mm pontosság | CU4NVT 53VC86 444.1MXRL-50Külső mikrométer€328.94
STARRETT 436.1MXRL-50 mikrométer kívül | CU4NWJ 30A380 436.1MXRL-50mikrométer€535.45
STARRETT T436.1XRL-3 Mikrométer kívül | CU4NWZ 30A478 T436.1XRL-3mikrométer€553.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT T436.1XRL-1 Mechanical Outside Micrometer, Inch to Inch Range, +/-0.0001 Inch Accuracy, Flat
€387.41 /Mértékegység