STARRETT S770BXTFZ digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 2 hüvelyktől 4 hüvelykig/50 mm és 100 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4NRY 53VE56

STARRETT S770BXTFZ Digital 3-Point Inside Micrometer Kit, 2 Inch To 4 In/50 mm To 100 mm Range, Ip65

Raktáron
Tétel: CU4NRY Model: S770BXTFZKereszthivatkozás: 53VE56

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,320.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT S770BXTLZ digitális 2 pontos belső mikrométer készlet, 150 mm-től 200 mm-ig/6 hüvelyktől 8 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CU4NRR 53VE59 S770BXTLZ€8,614.23
STARRETT S770BXTCZ digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.25 hüvelyktől 0.375 hüvelykig/6 mm és 10 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4NRT 53VE53 S770BXTCZ€6,135.92
STARRETT S770BXTDZ digitális 3 pontos belső mikrométerkészlet, 0.375 hüvelyktől 0.75 hüvelykig/10 mm és 20 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4NRU 53VE54 S770BXTDZ€7,288.14
STARRETT S770BXTEZ digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.75 hüvelyk - 2 hüvelyk/20 mm - 50 mm tartomány, Ip65 | CU4NRV 53VE55 S770BXTEZ€9,700.78
STARRETT S770BXTKZ digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 100 mm-től 150 mm-ig/4 hüvelyktől 6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CU4NRW 53VE58 S770BXTKZ€6,641.70
STARRETT S770BXTGZ digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 100 mm-től 200 mm-ig/4 hüvelyktől 8 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CU4NRX 53VE57 S770BXTGZ€13,834.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S770BXTFZ Digital 3-Point Inside Micrometer Kit, 2 Inch To 4 In/50 mm To 100 mm Range, Ip65
€10,320.11 /Mértékegység