Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT PT62680-2 Spc csatlakozókábel 72 hüvelyk | AC4HAD 2ZUN9 / 62022

STARRETT PT62680-2 Spc csatlakozókábel 72 in

Raktáron
Tétel: AC4HAD Modell: PT62680-2Kereszthivatkozás: 2ZUN9 / 62022

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€269.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSPC csatlakozó kábel
Hossz72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8471809000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
STARRETT PT22938 Spc csatlakozókábel 120 hüvelykes | AC4HAC 2ZUN8 / 64059 PT22938120 "€171.99
STARRETT PT62606 Spc kábel 60 hüvelykes, 9 tűs, a 797-es sorozathoz | AC4HAF 2ZUP2 / 68822 PT6260660 "€353.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT PT62680-2 Spc csatlakozókábel 72 in
€269.08 /Mértékegység