STARRETT 81521 Cabinet Plate Stand, Rolling, 36 x 60 Inch Size | AE9ZUF G-81521 / 6PDF0

STARRETT 81521 szekrényes lemezállvány, gördülő, 36 x 60 hüvelykes

Tétel: AE9ZUF Típus: 81521Kereszthivatkozás: G-81521 / 6PDF0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény felületlemez állvány
Hossz36 "
Lemezhossz36 "
Lemez szélessége60 "
típusGördülő
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 185.97
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHossztípusSzélességÁr
STARRETT 82220 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 12 x 18 hüvelykes méret | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Felületi lemez állvány12 "Mozdulatlan18 "€1,595.39
STARRETT 82224 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 18 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Felületi lemez állvány18 "Mozdulatlan24 "€1,660.71
STARRETT 82226 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 24 hüvelykes méret | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan24 "€1,706.11
STARRETT 82228 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 24 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Felületi lemez állvány24 "Mozdulatlan36 "€2,167.11
STARRETT 82266 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 30 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Felületi lemez állvány30 "Mozdulatlan48 "€2,285.09
STARRETT 82232 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 36 hüvelykes méret | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan36 "€2,344.98
STARRETT 82234 felületi lemezállvány, helyhez kötött, 36 x 48 hüvelykes méret | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Felületi lemez állvány36 "Mozdulatlan48 "€2,377.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 81521 szekrényes lemezállvány, gördülő, 36 x 60 hüvelykes