STARRETT 770BXTZ-12 digitális 3 pontos belső mikrométer, 11 hüvelyktől 12 hüvelykig/275 mm-től 300 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CU4MZZ 53VE32

STARRETT 770BXTZ-12 digitális 3 pontos belső mikrométer, 11 hüvelyktől 12 hüvelykig/275 mm és 300 mm közötti tartomány, Ip65

Raktáron
Tétel: CU4MZZ Típus: 770BXTZ-12Kereszthivatkozás: 53VE32

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,442.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 770BXTZ-100 digitális 2 pontos belső mikrométer, 0.08 hüvelyktől 0.1 hüvelykig/2 mm-től 2.5 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-100€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-120 digitális, 2 pontos belső mikrométer, 0.1 hüvelyktől 0.12 hüvelykig/2.5 mm-től 3 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CU4MZH 53VE33 770BXTZ-120€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-160 digitális, 2 pontos belső mikrométer, 0.12 hüvelyktől 0.16 hüvelykig/3 mm-től 4 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-160€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-200 digitális, 2 pontos belső mikrométer, 0.16 hüvelyktől 0.2 hüvelykig/4 mm-től 5 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-200€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-250 digitális 2 pontos belső mikrométer, 0.2 hüvelyk és 0.25 hüvelyk között/5 mm és 6 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-250€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-312 digitális 3 pontos belső mikrométer, 0.25 hüvelyk és 0.3125 hüvelyk között/6 mm és 8 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-312€2,511.48
STARRETT 770BXTZ-375 digitális 3 pontos belső mikrométer, 0.3125 hüvelyk és 0.375 hüvelyk között/8 mm és 10 mm közötti tartomány, Ip65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-375€2,916.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 770BXTZ-12 digitális 3 pontos belső mikrométer, 11 hüvelyktől 12 hüvelykig/275 mm és 300 mm közötti tartomány, Ip65
€6,442.60 /Mértékegység