Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 709BCZ tárcsa tesztjelző 0-0.060 hüvelyk 1.375 átmérő | AC4GZK 2ZUK5 / 64220

STARRETT 709BCZ tárcsa tesztjelző 0-0.060 hüvelyk 1.375 átmérő

Raktáron
Tétel: AC4GZK Modell: 709BCZKereszthivatkozás: 2ZUK5 / 64220
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
€970.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.078 "
Kontaktpont hossza13 / 16 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1.375 "
osztások0.0005 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.06 ”
Tartomány forradalmonként0.0600 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokTartalmazzaVálasztékÁr
STARRETT 708AZ tárcsázási teszt 0-0.010 In | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "Nem számít0.010 "€803.09
STARRETT 709AZ tesztjelző csak 1.375 hüvelyk átmérő 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Nem számít0.030 "€667.25
STARRETT 708ACZ tesztjelző 0-0.010 In | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Fecskefarkú tartó0.010 "€970.86
STARRETT 709ACZ tárcsa tesztjelző 0-0.030 hüvelyk 1.375 átmérő | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219 709ACZ1.5 "0.0005 "Fecskefarkú tartó0.030 "€795.93
STARRETT 709BZ tárcsajelző 0.0005 fokozat 0.06 tartomány Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Nem számít0.060 "€815.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 709BCZ tárcsa tesztjelző 0-0.060 hüvelyk 1.375 átmérő
€970.66 /Mértékegység