STARRETT 659BZ mágneses talpjelző tartó | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT 659BZ mágneses talpjelző tartó

Raktáron
Tétel: AC4GZW Típus: 659BZKereszthivatkozás: 2ZUN1 / 55948

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,142.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelző mágneses tartóval
AGD sz.AGD 2
Vissza típusMágneses
Alapméret2 1/2 sz x 3 m x 2 1/8 ma
Csapágy típusEgyszerű
Kalibrációs tanúsítványNem
színekfehér
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-25-0
Dial Méret2.25 "
befejezFekete
osztások0.0005 "
Mágneses húzás150 font
Választék0–0.125 ”
Tartomány forradalmonként0.050 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 659 sorozatú mágneses talpjelző tartó dupla lyukkal ellátott oszloppal a számlapjelzők kívánt függőleges szögben és magasságban történő pontos elhelyezéséhez
    • Megkönnyíti a 360 fokos nyomtávú rúd elforgatását, és a felhasználó kényelme érdekében egy rotációs be / kikapcsolóval van ellátva

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretosztásokTételÁr
STARRETT 657EZ mágneses talp kijelzővel, 2.25 hüvelykes számlapméret | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 Sz x 1 5/8 M x ​​1 7/8 M0.005 "Jelző mágneses talppal€1,159.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 659BZ mágneses talpjelző tartó
€2,142.05 /Mértékegység