Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 659A mágneses visszajelző tartó, menetadapter, finombeállítás | AC4GZV 2ZUL9 / 56687

STARRETT 659A mágneses visszajelző tartó, menetadapter, finombeállítás

Raktáron
Cikkszám: AC4GZV Típus: 659AKereszthivatkozás: 2ZUL9 / 56687
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
€1,485.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőtartó
Alapméret2 1/2 sz x 3 m x 2 1/8 ma
ÉpítésSzerszám acél
befejezFekete
Mágneses húzás150 font
Teljes hossz11.75 "
Rod Dia.0.75 "
KapcsolótípusForgatás be / ki
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • A függőleges oszlop-szerelvények tartalmazzák az oszlopot, a szorító és szorító rudat szorítóval és finombeállítással
    • Tárcsajelzők felszerelésére szolgál a pontos és megismételhető mérések elvégzéséhez
    • V alakú mágneses alap, 100–150 lb tartási szilárdsággal
    • Be / ki kapcsolóval felszerelve a mágneses tér felszabadításához az újrapozicionáláshoz
    • Két 3/4 hüvelykes / 19 mm-es furat a tárcsajelző elhelyezéséhez bármilyen magasságban és függőleges szögben

Termékváltozatok

TermékekModellAz oszlop/alsó kar munkahosszaAlapméretTételMaximális elérésTeljes hosszRod Dia.KapcsolótípusMenetméretÁr
STARRETT 657AA mágneses talp rögzítőkkel, 0.25 hüvelykes, függőleges oszlop | AC4GZN 2ZUL3 / 52743 657AA7.5 "1 15/16 Sz x 1 5/8 M x ​​1 7/8 MMágneses aljzat mellékletekkel12 "9.5 "0.25 "Push Button1 / 4-20€431.11
STARRETT 657D mágneses talp tartozékokkal, 0.375 hüvelykes rúd, nyomógomb | AC4GZP 2ZUL4 / 52749 657D7.5 "1 15/16 Sz x 1 5/8 M x ​​1 7/8 MMágneses bázis15 "9.5 "0.375 "Push Button1 / 4-20€613.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 659A mágneses visszajelző tartó, menetadapter, finombeállítás
€1,485.61 /Mértékegység