Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 57A felületi átmérő 3x2-9 / 16 hüvelyk 5/16 átmérő 9 hüvelyk hosszúság | AE9XAP 6NAY2 / 50292

STARRETT 57A felületmérő 3x2-9/16 hüvelyk 5/16 átmérő 9 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9XAP Típus: 57AKereszthivatkozás: 6NAY2 / 50292
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
€458.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSurface Gage
Alapméret3 x 2-9 / 16 "
ÉpítésÖntöttvas alap
befejezFekete

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 57A egy teljes méretű felületi mérőeszköz, amely ideális vonalak felírására, mérések átadására és a felületek tapintására az ellenőrzési munkák során.
    • Az acél talapzaton két súrlódással rögzített mérőcsap található, amelyek a felületi lemezek vagy T-rések szélére helyezhetők lineáris mérésekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretÉpítésÁr
STARRETT 257D Surface Gage 3.5x3-3 / 16 3/8 D 12/18 hüvelyk hosszúság | AE9XAZ 6NAZ1 / 51243 257D3-1/2 x 3-3/16"Edzett acél alap€761.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 57A felületmérő 3x2-9/16 hüvelyk 5/16 átmérő 9 hüvelyk hosszúság
€458.35 /Mértékegység