Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 436.1XRL-4 külső mikrométer 3-4 hüvelyk 0.001 hüvelyk | AC4GWN 2ZUA3 / 68018

STARRETT 436.1XRL-4 külső mikrométer, 3-4 hüvelyk, 0.001 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GWN Modell: 436.1XRL-4Kereszthivatkozás: 2ZUA3 / 68018
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
€530.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Választék3–4 ”
Felbontás0.001 "
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
STARRETT 436.1XRL-1 mikrométer 0-1 hüvelyk 0.001 racsnis | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994 436.1XRL-10–1 ”0.001 "€351.84
STARRETT 436.1XRL-2 külső 2 mikrométeres racsnis | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21–2 ”0.001 "€445.80
STARRETT 436.1XRL-3 külső mikrométer; Kúpos keret, 3 hüvelykes | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32–3 ”0.001 "€565.32
STARRETT V230MXRL Külső mikrométer Mech 1 In / 25mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0-1"/0-25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 436.1XRL-4 külső mikrométer, 3-4 hüvelyk, 0.001 hüvelyk
€530.75 /Mértékegység