Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-881J-8 jelzőtárcsa, 0-25 mm-es tartomány, folyamatos leolvasás, 0-100 tárcsa leolvasása, AGD 2, sima | CU4NNZ 26Z511

STARRETT 25-881J-8 Indicator Dial, 0 to 25 mm Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading, AGD 2, Plain

Raktáron
Tétel: CU4NNZ Modell: 25-881J-8Kereszthivatkozás: 26Z511

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€560.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STARRETT 2700-803 háttérvilágítású digitális kijelző cserélhető hátlappal, 0-2 hüvelykes tartomány, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Mutató€1,558.94
STARRETT 2700-802 háttérvilágítású digitális kijelző cserélhető hátlappal, 0-2 hüvelykes tartomány, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Mutató€1,600.42
STARRETT 2700-805 háttérvilágítású digitális kijelző cserélhető hátlappal, 0-4 hüvelykes tartomány, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Mutató€2,291.47
STARRETT 2700-804 háttérvilágítású digitális kijelző cserélhető hátlappal, 0-4 hüvelykes tartomány, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Mutató€2,142.35
STARRETT 80-144J WFB tárcsajelző - lapos hátú, 0 hüvelyk és 0.1 hüvelyk közötti tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBMutató€601.56
STARRETT 25-4081J jelzőtárcsa, 0-tól 100 mm-ig terjedő tartomány, folyamatos leolvasás, 0-100 tárcsa leolvasása, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JMutató€1,328.17
STARRETT 81-181J jelzőtárcsa, 0–2.5 mm-es tartomány, kiegyensúlyozott leolvasás, 0-50-0 tárcsa leolvasása, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JMutató€443.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-881J-8 Indicator Dial, 0 to 25 mm Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading, AGD 2, Plain
€560.45 /Mértékegység