Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25-631J számlapjelző, 1 hüvelykes tartomány, 0-50 tárcsa leolvasása | AD6XEW 4CER7 / 53304

STARRETT 25-631J számlapjelző, 1 hüvelykes tartomány, 0-50 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: AD6XEW Modell: 25-631JKereszthivatkozás: 4CER7 / 53304
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
€490.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusLug On Center
Csapágy típusdrágaköves
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 4 "
Kapcsolattartó pont stílusaLabda
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-50-0
Dial Méret2.25 "
osztások0.0005 "
Választék0–1 ”
Tartomány forradalmonként0.050 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretzár (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokTartalmazzaÁr
STARRETT 25-441J számlapjelző, 0.1 hüvelykes tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A€354.13
STARRETT 25-441J W/SLC számlapjelző SLC-vel, 10 mm-es tartomány, 0-100 tárcsa leolvasása | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Szabványos tanúsító levél (SLC)€461.07
STARRETT 25-341J számlapjelző, 1 hüvelykes tartomány, 0-50-0 számlapolvasás | AD6XER 4CER3 / 53287 25-341J0.001 "N / A€411.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25-631J számlapjelző, 1 hüvelykes tartomány, 0-50 tárcsa leolvasása
€490.82 /Mértékegység