Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 178MB Radius Gage, 32 levél, 7.5 mm-től 15 mm-ig 0.5 mm-ig Tartomány | CU6NFM 30A740

STARRETT 178MB Radius Gage, 32 Leaves, 7.5 mm To 15 mm By 0.5 mm Range

Raktáron
Tétel: CU6NFM Típus: 178 MBKereszthivatkozás: 30A740
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
€233.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZálog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 272MA Radius Gage, 18 levél, 0.75 mm-től 5 mm-ig 0.25 mm-ig Tartomány | CU6NFK 30A743 272MA€164.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 178MB Radius Gage, 32 Leaves, 7.5 mm To 15 mm By 0.5 mm Range
€233.23 /Mértékegység