Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 162A tűs satu, 0-0.040 hüvelyk, nikkelezett | AC4HJX 2ZVG3 / 50599

STARRETT 162A tűs satu, 0-0.040 hüvelyk tartomány, nikkelezett

Raktáron
Tétel: AC4HJX Típus: 162AKereszthivatkozás: 2ZVG3 / 50599
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
€48.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin satu
Alkalmazás Vezetékeket, Scriber pontokat, kis fájlokat, menetfúrókat és fúrókat tárol
Vége típusEgyetlen vég
befejezNikkelezett
Grip stílusRound
Fogantyú típusarecézett
HandleKerek, recézett acél
AnyagAcél
Darabszám3
Teljes hossz3 3 / 32 "
Választék0–0.04 ”
Használja aTörthüvelykes fúrófejekhez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8205700060
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 162A tűs satu gyártásban, famegmunkálásban, elektronikában, ékszerkészítésben és hobbi kézművességben használatos. Ideális kis tárgyak biztonságos tartására kényes feladatok során. Ez a satu állítható kialakítással és precíziós markolattal rendelkezik a fúráshoz, menetfúráshoz és dörzsárazáshoz a pontos és ellenőrzött műveletek érdekében. Kis nikkelezett, recézett acél fogantyúval rendelkezik a jobb tapadás érdekében. Ez a satu kúpos befogópatronnal rendelkezik a maximális rögzítési felület érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Starrett 162A tűs satuját?

A.

  • Ha lehetséges, távolítsa el a pofákat.
  • Törölje le száraz ruhával.
  • Szükség esetén használjon enyhe tisztítószert.
  • Vigyen fel könnyű olajat a mozgó alkatrészekre.
  • Ha eltávolították, rögzítse a pofákat.
  • Tárolja száraz helyen.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást vagy sérülést.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a satu kiválasztásakor?

A.

  • Válassza ki a megfelelő méretet a munkadarabokhoz.
  • Válassza ki a megfelelő pofatípust (párhuzamos, recézett).
  • Válasszon tartós, korrózióálló anyagot.
  • Döntse el az állítható vagy rögzített markolatot.
  • Ellenőrizze a pontos és egyenletes fogást.
  • Fontolja meg az olyan feladatokat, mint a fúrás vagy a dörzsárazás.
  • Gondoskodjon az ergonomikus fogantyú kialakításáról.
  • Válasszon jó hírű márkákat.
  • Egyensúlyozza a funkciókat a költségekkel.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a satut?

A.

  • Válasszon megfelelő méretet.
  • Lazítsa meg a markolatot, ha állítható.
  • Helyezze biztonságosan a munkadarabot.
  • Erősen zárja az állkapcsokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van.
  • Kezdje el a fúrást és a dörzsárazást.
  • Munka után lazítsa meg az állkapcsokat.

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 162B satu, 0.030-0.062 hüvelyk, nikkelezett | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8 és 1.6mm között€55.43
STARRETT 162C tűs satu, 0.050-0.125 hüvelyk, nikkelezett | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3 és 3.2mm között€59.46
STARRETT 162D tűs satu, 0.115-0.187 hüvelyk, nikkelezett | AC4HKA 2ZVG6 / 50602 162D2.9 és 4.8mm között€62.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 162A tűs satu, 0-0.040 hüvelyk tartomány, nikkelezett
€48.01 /Mértékegység