STANLEY QCL271M626S4478SLC Ajtókar zárszerkezet Summit Raktár | AG7FYD 6PXZ5

STANLEY QCL271M626S4478SLC ajtókar zárkészlet Summit raktár

Raktáron
Tétel: AG7FYD Modell: QCL271M626S4478SLCKereszthivatkozás: 6PXZ5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat2
FogantyúNyomásöntvény cink
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaKevesebb henger
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" and 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusCsúcstalálkozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9035
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Hengermag típus: SFIC nem tartozék

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk Dim.kulcsközép-FokozatSztrájk típusaStílusFogantyúTételBillentyűzésÁr
STANLEY QCL120M626LC Ajtókar Lockset Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúKulcs nélkül€156.38
STANLEY QCL130M626S4478S Ajtókaros zárak Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúKulcs nélkül€328.68
STANLEY QCL140M626S4478S Ajtókar Lockset Summit Adatvédelem | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúKulcs nélkül€369.80
STANLEY QCL151M626S4478SLC Ajtókar Locks Summit Entry | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúMásképp kulcsolt€422.81
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Ajtókar Lockset Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúMásképp kulcsolt€398.22
STANLEY QCL161M626S4478SLC Ajtókar Lockset Summit Classroom | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúMásképp kulcsolt€453.91
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Ajtókar Lockset Summit raktár | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Ívelt ajakrúzsCsúcstalálkozóNyomásöntvény cinkFogantyúMásképp kulcsolt€398.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY QCL271M626S4478SLC ajtókar zárkészlet Summit raktár
€209.41 /Mértékegység