Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY F179 4X4 AJTÓ CSUKLÓ P STL Teljes habarcs 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség alapozott | AH8EMW 38NC95

STANLEY F179 4X4 AJTÓZSANÁR P STL Teljes bevágás csuklópánt 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség alapozott

Raktáron
Tétel: AH8EMW Típus: F179 4X4 AJTÓZSARNOK P STLKereszthivatkozás: 38NC95
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
€10.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt csukló
Csapágy típusEgyszerű
CornersNégyzet
Ajtólap szélessége1.625 "
befejezPrime Coat
Keretlevél szélessége1.625 "
hardverBeleértve
HolesA
Lyukak levélenként4
Terhelhetőség75.0 font
AnyagAcél
FelszerelésCsavarozható
Vezetékek száma0
IrányultságNem kézi
Pin Dia.1.5 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem emelkedő
Mozgástartomány270 fok
Szükséges ajtóvastagság1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4173
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Ajtólap magassága: 4 "
    • Keretlevél magassága: 4-1 / 2 "
    • Ajtószárny vastagság: 0.130"
    • Keret levél vastagság: 0.130"

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusAjtólap szélességebefejezKeretlevél szélességeFelszerelésPin Dia.Pin anyagÁr
STANLEY F191 4 5X4 AJTÓ CSUKLÓ 32D STS Teljes habarcsú acél 4-1 / 2 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség | AH8EMT 38NC92 F191 4 5X4 AJTÓ CSUKLÓ 32D STSEgyszerű1.625 "Szatén rozsdamentes acél1.625 "Csavarozható0.311 "Rozsdamentes acél€69.87
STANLEY F179 4 5X4 5 AJTÓS Pánt 4 STL teljes habarcs 4-1 / 2 hüvelyk magas szatén sárgaréz | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 AJTÓ CSUKLÓ 4 STLEgyszerű1 29 / 32 "Szatén sárgaréz1 29 / 32 "Csavarozható1.5 "Acél€30.71
STANLEY FBB167 4 5 HM AJTÓ CSUKLÓ P STL Teljes habarcs 4-1 / 2 hüvelyk FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM AJTÓ CSUKLÓ P STLLabda2 1 / 16 "Prime Coat2 1 / 16 "Fél Mortise1.5 "Acél€58.18
STANLEY FBB179 4X4 AJTÓ CSUKLÓ P STL Teljes habarcsú acél 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 AJTÓ CSUKLÓ P STLLabda1.625 "Prime Coat1.625 "Csavarozható1.5 "Acél€32.74
STANLEY FBB179 4 5X4 5 AJTÓ CSUKLÓ P STL Teljes habarcs 4-1 / 2 hüvelyk magasság FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 AJTÓ CSUKLÓ P STLLabda1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Csavarozható1.5 "Acél€33.88
STANLEY FBB179 4 5X4 5 AJTÓ CSUKLÓ 26D STL Teljes habarcs 4-1 / 2 hüvelyk szatén króm | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 AJTÓ CSUKLÓ 26D STLLabda1 25 / 32 "Szatén króm1 25 / 32 "Csavarozható1.5 "Acél€29.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY F179 4X4 AJTÓZSANÁR P STL Teljes bevágás csuklópánt 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség alapozott
€10.56 /Mértékegység