STANLEY CT107T kerek kábelkapocs 5/16 7/16 láb - 1000 db | AB7ZCH 24T345

STANLEY CT107T kerek kábelkapocs 5/16 7/16 láb – 1000 db

Tétel: AB7ZCH Modell: CT107TKereszthivatkozás: 24T345

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek koronás kábelkapocs
színekEzüst
ÉpítésAcél, divergens pont
Korona szélessége (hüvelyk)5/16
Nyomtáv23
Láb hossz7 / 16 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8305200000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY CT107T kerek kábelkapocs 5/16 7/16 láb – 1000 db