Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 89-875 végvágó fogók 6-1/2 In | AA2BZC 10D199

STANLEY 89-875 Végvágó fogók 6-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2BZC Modell: 89-875Kereszthivatkozás: 10D199
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
€37.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége vágás fogók
Vágási kapacitás / anyag25 / 64 "
ÉlvonalbeliIgen
Kezelje a színtFekete
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza25 / 64 "
Pofaszélesség1 11 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz6.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szélessége7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8203206030
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 89-875 Végvágó fogók 6-1/2 hüvelyk
€37.45 /Mértékegység