Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 85-708 foglalat bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó méret 7 darab hatlapfejű | AH8MEE 38WF16

STANLEY 85-708 foglalat bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó méret 7 darab hatlapfejű

Raktáron
Tétel: AH8MEE Modell: 85-708Kereszthivatkozás: 38WF16

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€15.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzatbetét készlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagAcél
Darabszám7
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether képesNem Tether képes
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakTipp típusaÁr
STANLEY 89-420 foglalat bitkészlet 1/4 3/8 meghajtó méret 11 db Torx | AH8MFT 38WF57 89-4203/8 ", 1/4"11SAE1/4 "meghajtás: T8, T10, T15, T20, T25, T27. 3/8" meghajtás: T30, T40, T45, T50, T55Torx-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 85-708 foglalat bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó méret 7 darab hatlapfejű
€15.38 /Mértékegység