Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 66-090 4 csavarhúzó | AF2CBC 6R533

STANLEY 66-090 4 hüvelykes csavarhúzó

Raktáron
Tétel: AF2CBC Modell: 66-090Kereszthivatkozás: 6R533
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
€15.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezkróm
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz8.25 "
A szár hossza4"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaKerek w / hatszög tartó
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesbefejezFogantyú kialakításaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportFogantyúTeljes hosszÁr
STANLEY 65-902 csavarhúzó Phillips # 2 x 4 fekete | AF2CAQ 6R489 65-902Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Króm szár, fekete oxid csúcsPárna markolat#2PhillipsPhillips / CrosspointAcetát párnafogantyúval8.5 "€13.25
STANLEY 65-903 csavarhúzó Phillips # 3 x 6 fekete | AF2CAR 6R491 65-903Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Króm szár, fekete oxid csúcsPárna markolat#3PhillipsPhillips / CrosspointAcetát párnafogantyúval10.187 "€18.91
STANLEY 66-088 1/4 x 1 1/2 hüvelykes réselt csavarhúzó AF2CBA 6R529 66-088Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómPárna markolat1 / 4 "Keystone réseltRéseltAcetát párnafogantyúval3.437 "€11.18
STANLEY 66-089 Csavarhúzó 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómPárna markolat3 / 16 "Keystone réseltRéseltAcetát párnafogantyúval6.75 "€13.64
STANLEY 66-092 Csavarhúzó 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)krómPárna markolat3 / 8 "Keystone réseltRéseltAcetát párnafogantyúval13.625 "€20.95
STANLEY 62-556 zsebcsavarhúzó Phillips # 0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Lakk bevonatúErgonomikus Tri Lobular#0PhillipsPhillips / CrosspointTöbbkomponensű5.5 "-
ajánlatkérés
STANLEY 65-901 csavarhúzó Phillips # 1x3 hüvelykes kerek | AJ2JTL 6R487 65-901Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Króm fekete-oxid csúccsalPárna markolat#1PhillipsKeresztpont / PhillipsAcetát vinil markolattal7"€11.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 66-090 4 hüvelykes csavarhúzó
€15.08 /Mértékegység