Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R14DS3626 Lever Classroom Curved | AH9MHT 40KD38

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R14DS3626 Karos tanterem ívelt

Raktáron
Tétel: AH9MHT Típus: 9K37R14DS3626Kereszthivatkozás: 40KD38

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,235.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
Core típusAz SFIC nem tartozék
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus9K görbe

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusÁr
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3625 Kar Adatvédelmi ívelt polírozott króm | AH9MFU 40KC92 9K30L14DS3625Fényes króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe€1,151.75
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L14DS3626 Kar adatvédelmi görbe szatén króm | AH9MFV 40KC93 9K30L14DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe€1,008.89
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3612 Kar Adatvédelmi szögletes szatén bronz | AH9MFW 40KC94 9K30L15DS3612Szatén bronz4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K ferde€1,103.27
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DS3626 Karos adatvédelem szögletes szatén króm | AH9MFX 40KC95 9K30L15DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K ferde€1,196.56
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L15DSTK626 Kar Adatvédelmi szögletes szatén króm TStrike | AH9MFY 40KC96 9K30L15DSTK626Szatén króm2-3/4" x 1-1/8"T Sztrájk9K ferde€1,033.03
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30L16DS3626 Kar Adatvédelmi egyenes szatén króm | AH9MFZ 40KC97 9K30L16DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K egyenes€1,030.23
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K30LL15DS3626 Kar Adatvédelmi ASA Strike | AH9MGA 40KC98 9K30LL15DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K ferde€1,008.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9K37R14DS3626 Karos tanterem ívelt
€1,235.43 /Mértékegység