STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P folyamatos csuklópánt, 6 láb, bevésett szürke | AG3EUQ 33GN86

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P folyamatos csuklópánt, 6 láb, bevésett szürke

Tétel: AG3EUQ Modell: 641ULSTL80PKereszthivatkozás: 33GN86
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€859.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos zsanér
színekSzürke
befejezPrime Coat
hardverBeleértve
Lyukközök3"
HolesA
Lyukak levélenként20
Csülök hossza2"
Levél vastagsága0.075 "
Hossz6"
AnyagAcél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Stanley osztály száma641
Stanley EDP-szám161060
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1975
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)217.17
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8302106030

Termék részletek:

    • Normál igénybevételű folyamatos zsanér megfelel az ANSI A81011B és A81022B, valamint az ADA szabványoknak
    • Nem kézi helyzetű, így jobb és bal oldali ajtókra is felszerelhető
    • Maximális teherbírás: 600 lb
    • Támogatja az 1-3 / 4 hüvelyk vastag és 7 láb hosszú ajtókat

Termékváltozatok

TermékekModellStanley EDP-számszínekbefejezLyukak levélenkéntHosszAnyagPin anyagStanley osztály számaÁr
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM AJTÓZSARNOK 7 641 UL STL FM AJTÓ CSUKLÓ 7'0 "P STL161062SzürkePrime Coat217 láb.AcélAcél641€710.61
ajánlatkérés
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 651 UL FM AJTÓZSARNOK 7 651 UL FM AJTÓPANEL 7'0 "32D STS161094SzaténSzatén rozsdamentes acél217 láb.Rozsdamentes acélRozsdamentes acél651€1,188.92
ajánlatkérés
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 651 UL FM AJTÓZSARNOK 7 651 UL FM AJTÓPÁRNYAL 7'2 "32D STS161095SzaténSzatén rozsdamentes acél217 láb.Rozsdamentes acélRozsdamentes acél651€1,229.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P folyamatos csuklópánt, 6 láb, bevésett szürke
€859.84 /Mértékegység