Stafford Mfg HUB7L010F menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDU

STAFFORD MFG HUB7L010F menetes agygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél

Tétel: CJ6KDU Típus: HUB7L010F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Térfogatméret5 / 8 "-18
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.1.313 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.438 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg HUB7L008C menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2-13 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDQ HUB7L008C1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L008F menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDR HUB7L008F1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L010C menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 5/8-11 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDT HUB7L010C5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L012C menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDV HUB7L012C3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L012F menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDW HUB7L012F3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L100C menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 1-8 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDX HUB7L100C1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB7L100F menetes agygallér, 1 darab osztott, bilincs típusú, 1-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KDY HUB7L100F1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG HUB7L010F menetes agygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél