Stafford Mfg FC1SM018 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 18 mm-es furat, SS | CJ6HQY

STAFFORD MFG FC1SM018 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 18 mm-es furat, SS

Tétel: CJ6HQY Modell: FC1SM018
€61.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret18 mm
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési lyukM5 x 0.8
Dia kívül.36mm
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méretM5 x 0.8 x 16 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretSzerelési lyukDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg FC1SM012 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 12 mm-es furat, SS | CJ6HQW FC1SM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€37.82
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM016 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 16 mm-es furat, SS | CJ6HQX FC1SM01616 mmM5 x 0.834mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€47.69
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM020 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 20 mm-es furat, SS | CJ6HQZ FC1SM02020 mmM5 x 0.840mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€48.38
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM025 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 25 mm-es furat, SS | CJ6HRA FC1SM02525 mmM5 x 0.845mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€54.12
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM030 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 30 mm-es furat, SS | CJ6HRB FC1SM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€60.86
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM035 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 35 mm-es furat, SS | CJ6HRC FC1SM03535 mmM6 x 1.057mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€135.89
ajánlatkérés
Stafford Mfg FC1SM040 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 40 mm-es furat, SS | CJ6HRD FC1SM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€79.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG FC1SM018 metrikus homlokra szerelhető tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 18 mm-es furat, SS
€61.26 /Mértékegység