STAFFORD MFG E052B0500B12 forgó jeladó nyakörv, 1/2 hüvelykes furat, alumínium

Tétel: CJ6HUE Modell: E052B0500B12
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Csavar kör Dia.1.754 "
Térfogatméret1 / 2 "
befejezMatte
Fokozat2024-T351
AnyagAlumínium
Célok száma12
Dia kívül.2"
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Célméret6 mm
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.TérfogatméretCélok számaDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg E052B0625B12 forgójeladó gallér, 5/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUF E052B0625B121.754 "5 / 8 "122"1/4-28 x 5/81"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E052B0750B12 forgójeladó gallér, 3/4 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUG E052B0750B121.754 "3 / 4 "122"1/4-28 x 5/81"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E102B1000B14 forgójeladó gallér, 1 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUH E102B1000B142.254 "1"142.500 "1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E102B1250B14 forgójeladó gallér, 1-1/8 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUJ E102B1250B142.254 "1-1 / 4 "142.500 "1/4-28 x 3/41"-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E152B1500B20 forgójeladó gallér, 1-1/2 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUK E152B1500B203.004 "1-1 / 2 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E152B1750B20 forgójeladó gallér, 1-3/4 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUL E152B1750B203.004 "1-3 / 4 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg E202B2000B24 forgójeladó gallér, 2 hüvelykes furat, alumínium | CJ6HUM E202B2000B244.254 "2"244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG E052B0500B12 forgó jeladó nyakörv, 1/2 hüvelykes furat, alumínium