Stafford Mfg 6L004 Shaft Collar, Set Screw Type, 1/4 Inch Bore, Steel | CJ6FBU

STAFFORD MFG 6L004 tengelygyűrű, beállított csavartípus, 1/4 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6FBU Modell: 6L004
€11.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.0.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 1/8
típusprémium
Szélesség0.281 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretbefejezFokozatDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 6L002P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Fekete oxid12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L003P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 3/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Fekete oxid12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L004P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Fekete oxid12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L005P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 5/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Fekete oxid12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L006P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Fekete oxid12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L007P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 7/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Fekete oxid12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 6L008P3 tengelygyűrű, csavaros készlet, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Fekete oxid12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 6L004 tengelygyűrű, beállított csavartípus, 1/4 hüvelykes furat, acél
€11.23 /Mértékegység