Stafford Mfg 5SM050050 Rigid Shaft Coupling, 1 Piece Split, Clamp Type, 50 x 50mm Bore, SS | CJ6HHA

STAFFORD MFG 5SM050050 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 50 x 50 mm furat, SS

Tétel: CJ6HHA Modell: 5SM050050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Térfogatméret50 mm
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.78mm
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méretM8 x 1.25 x 25 mm
Nyomaték177.93 Nm
Teljes hossz120 mm
típusAlacsony profilú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr
Stafford Mfg 5S004004 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú--€133.46
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S006004 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S006006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 3/8 x 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S008006 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 1/2 x 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú3 / 8 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S008008 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 hüvelyk-font.1.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010008 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú1 / 2 "--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5S010010 merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, SS | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 hüvelyk-font.2.250 "Nagy szilárdságú--€139.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5SM050050 Merev tengely tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 50 x 50 mm furat, SS